曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - Panasonic(パナソニック)シーリングファン - Panasonic(パナソニック)シーリングファン - Panasonic(パナソニック)シーリングファン - Panasonic(パナソニック)

高性能で静かな、DCモータータイプ。

仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー付属品リモコン送信機プラスチック羽根:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)255色(本体)プラスチック:ブラック取付け高さ(cm)ローゼット:273傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32内容量1台
注意
※取付面の強度を十分に確認し、あらかじめ補強するか、補強材の入っているところに取り付けてください。
※天井の取付場所は本体と取付金具の質量の約10倍の荷重に耐えられる強度を確保してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322358SP7074Φ11003.3、ローゼット取付時:3.5120.33
163,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322367SP7079Φ9003.1、ローゼット取付時:3.350.15
156,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする