Panasonic(パナソニック)
シーリングライト
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品
専用リモコン送信器
材質
木製:ウォールナット調
幅(mm)
433
質量(kg)
2.0
取付
ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)
433
電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)
プラスチック:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
明るさ
フリー
接続台数
(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
100~5(リモコンで調光)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322674
LGC21182
(白色)26
(白色)111.5
(100V)0.27
(白色)2900
~6畳
¥
87,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13322690
LGC31182
(白色)30.9
(白色)113.2
(100V)0.32
(白色)3500
~8畳
¥
91,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください