Panasonic(パナソニック)
小型シーリングライト
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
質量(kg)
0.9
取付
カッチトユニ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322796
LGB58013F
Φ140
ホワイト、ガラスセード:つや消し
200
103
721
¥
20,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13322805
LGB58014F
Φ170
ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し
197
105.2
737
¥
20,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322814
LGB58015F
Φ160
金色仕上、ガラスセード:乳白つや消し
200
105.2
737
¥
21,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください