シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。

付属品専用リモコン送信器適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9003)取付回転金具方式/カチットF電圧(V)100構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323286LGC25811K□4842.3115木製(白木)(昼光色)27.6
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323304LGC25813K□4842.1116木製(白木)(昼光色)27.6
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323320LGC25814K□4842.1116木製(ダークブラウン仕上)(昼光色)27.6
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323329LGC35811K□4842.3115木製(白木)(昼光色)32
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323347LGC35813K□4842.1116木製(白木)(昼光色)32
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323356LGC35814K□4842.1116木製(ダークブラウン仕上)(昼光色)32
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323365LGC45811K□4842.3115木製(白木)(昼光色)36.3
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323390LGC45813K□4842.1116木製(白木)(昼光色)36.3
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323399LGC45814K□4842.1116木製(ダークブラウン仕上)(昼光色)36.3
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13323295LGC25812K□5012.3128木製(白木)(昼光色)27.6
54,000
取扱い終了
返品不可
13323338LGC35812K□5012.3128木製(白木)(昼光色)32
57,000
取扱い終了
返品不可
13323374LGC45812K□5012.3128木製(白木)(昼光色)36.3
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13323286LGC25811K28689379LGC25831LGC25811K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689379シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323304LGC25813K28689397LGC25833LGC25813K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689397シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323320LGC25814K28689406LGC25834LGC25814K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689406シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323329LGC35811K28689415LGC35831LGC35811K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689415シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323347LGC35813K28689440LGC35833LGC35813K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689440シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323356LGC35814K28689449LGC35834LGC35814K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689449シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323365LGC45811K28689458LGC45831LGC45811K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689458シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323390LGC45813K28689476LGC45833LGC45813K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689476シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13323399LGC45814K28689485LGC45834LGC45814K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28689485シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする