Panasonic(パナソニック)
ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
客間にも、茶室にも。
洗礼された数寄屋フォルム。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品
専用リモコン送信器
材質
セード:側面強化和紙張り
幅(mm)
Φ556
質量(kg)
2.4
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
233
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
100
全高(mm)
調整可能:373~783
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
光源色
昼光色~電球色
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:普段←→常夜灯
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ
フリー
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
100~5(リモコンで調光)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323600
LGBZ6223K
(昼光色)32
(昼光色)112.5
(100V)0.33
(昼光色)3600
~8畳
¥
89,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13323609
LGBZ8223K
(昼光色)41.3
(昼光色)111.3
(100V)0.43
(昼光色)4600
~12畳
¥
102,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください