Panasonic(パナソニック)
ペンダント
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質
セード:手もみ和紙張り
取付
引掛シーリング方式
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.9
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
プル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323679
LGB11402
Φ520
1.1
420
22.2
調整可能:490~900
¥
72,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323688
LGB11602
Φ550
1.3
450
29.6
調整可能:520~930
¥
84,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください