曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。

幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13324047LGW80310KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270039.8電球色243
26,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324056LGW80312KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック270025.9電球色158
26,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324065LGW80330KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック500043.7昼白色267
26,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324074LGW80332KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500028.5昼白色174
26,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする