Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)
140
質量(kg)
0.8
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
145
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型
センサー
なし
材質(カバー)
アクリル:乳白
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.13
色(本体)
プラスチック:ホワイト
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
121
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324826
LGW80360LE1
2700
84.4
電球色
515
¥
17,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324835
LGW80380LE1
5000
92.6
昼白色
565
¥
17,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください