用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)241カバーカバーキャッチ付質量(kg)1.9取付ネジ込み方式高さ(mm)241材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)5構造防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(カバー)ガラス:乳白つや消し明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)124演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)251取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可LED交換可能内容量1台