Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ダウンライト 本体
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途
軒下用
取付
天井埋込型
タイプ
高気密SB形
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
防湿型・防雨型
ランプ
別売
直下近接限度(cm)
10
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠の色
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13326025
LRD9100
アルミ枠:ホワイト
100
¥7,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13326034
LRD9101
アルミ枠:オフブラック
100
¥7,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13326050
LRD9102
アルミ枠:プラチナメタリック
100
¥7,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13326059
LRD9200
アルミ枠:ホワイト
150
¥11,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13326068
LRD9201
アルミ枠:オフブラック
150
¥11,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13326077
LRD9202
アルミ枠:プラチナメタリック
150
¥11,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください