Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様
シンプルタイマー
付属品
送り用端子台付
幅(mm)
Φ149
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
47
タイプ
ペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)
100
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
6.2
8.1
色温度(K)
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
85.4
90.1
96.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13327407
LGWC51540LE1
8.1
5000
96.2
(100V)0.13
プラスチック:ホワイト
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327416
LGWC51541LE1
8.1
2700
90.1
(100V)0.13
プラスチック:ホワイト
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327425
LGWC51542LE1
8.1
5000
96.2
(100V)0.13
プラスチック:プラチナメタリック
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327434
LGWC51543LE1
8.1
2700
90.1
(100V)0.13
プラスチック:プラチナメタリック
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327450
LGWC51544LE1
8.1
5000
96.2
(100V)0.13
プラスチック:オフブラック
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327459
LGWC51545LE1
8.1
2700
90.1
(100V)0.13
プラスチック:オフブラック
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327468
LGWC51550LE1
6.2
5000
85.4
(100V)0.1
プラスチック:ホワイト
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327477
LGWC51551LE1
6.2
2700
80.6
(100V)0.1
プラスチック:ホワイト
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327486
LGWC51552LE1
6.2
5000
85.4
(100V)0.1
プラスチック:プラチナメタリック
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327495
LGWC51553LE1
6.2
2700
80.6
(100V)0.1
プラスチック:プラチナメタリック
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327504
LGWC51554LE1
6.2
5000
85.4
(100V)0.1
プラスチック:オフブラック
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327520
LGWC51555LE1
6.2
2700
80.6
(100V)0.1
プラスチック:オフブラック
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください