Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ145
高さ(mm)
87
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
端子台
送り用端子台付
色(カバー)
アクリル:乳白
内容量
1台
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13327809
LGW51769B
0.5
オフブラック
天井面・壁面取付専用
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327818
LGW51769W
0.5
ホワイト
天井面・壁面取付専用
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327827
LGW51769Y
0.5
プラチナメタリック
天井面・壁面取付専用
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327836
LGW51779B
0.8
オフブラック
天井直付型
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327845
LGW51779W
0.8
ホワイト
天井直付型
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327854
LGW51779Y
0.8
プラチナメタリック
天井直付型
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください