曜日別特売

スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。

幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328405LGWC40480LE1アルミダイカスト(オフブラック)270063.4電球色800
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328414LGWC40481LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)270063.4電球色800
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328430LGWC40482LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)270063.4電球色800
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328439LGWC40483LE1アルミダイカスト(ホワイト)270063.4電球色800
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328448LGWC40484LE1アルミダイカスト(オフブラック)350068.2温白色860
58,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
13328457LGWC40485LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)350068.2温白色860
58,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328466LGWC40486LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)350068.2温白色860
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328475LGWC40487LE1アルミダイカスト(ホワイト)350068.2温白色860
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328484LGWC40488LE1アルミダイカスト(オフブラック)500069.8昼白色880
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328500LGWC40489LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)500069.8昼白色880
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328509LGWC40490LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)500069.8昼白色880
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328518LGWC40491LE1アルミダイカスト(ホワイト)500069.8昼白色880
58,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする