Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.9
取付
壁面・天井面取付専用
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
回転方向
330°
色(パネル)
アクリルパネル:透明
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)110
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13328527
LGW41000
オフブラック
¥
24,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328536
LGW41001
シルバーメタリック
¥
24,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328545
LGW41002
プラチナメタリック
¥
24,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328554
LGW41003
ホワイト
¥
24,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください