曜日別特売

スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。

幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328728LGW40480LE1アルミダイカスト(オフブラック)270067.7電球色800
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328737LGW40481LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)270067.7電球色800
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328746LGW40482LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)270067.7電球色800
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328755LGW40483LE1アルミダイカスト(ホワイト)270067.7電球色800
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328764LGW40484LE1アルミダイカスト(オフブラック)350072.8温白色860
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328780LGW40485LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)350072.8温白色860
43,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328789LGW40486LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)350072.8温白色860
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328798LGW40487LE1アルミダイカスト(ホワイト)350072.8温白色860
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328807LGW40488LE1アルミダイカスト(オフブラック)500074.5昼白色880
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328816LGW40489LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)500074.5昼白色880
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328825LGW40490LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)500074.5昼白色880
43,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
13328834LGW40491LE1アルミダイカスト(ホワイト)500074.5昼白色880
43,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする