Panasonic(パナソニック)
スポットライト
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)
177
幅(mm)
灯具部:150
質量(kg)
1.7
取付
ネジ込み方式
タイプ
二十絶縁型/スティックタイプ
消費電力(W)
10.7
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.185
キャブタイヤケーブル(m)
スティック・5・電源プラグ
光色
電球色
明るさ
150形ハイビーム電球1灯器具相当
照射方式
可動型
地上高さ(mm)
219
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1000
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13328929
LGW40124
アルミダイカスト(オフブラック)
¥
49,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
13328938
LGW40125
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
¥
49,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください