Panasonic(パナソニック)
表札灯
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様
LED・電源ブロック:内蔵
幅(mm)
79
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
79
消費電力(W)
2.2
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル:透明つや消し
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.045
光色
電球色
明るさ
10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
100
演色指数(Ra)
高演色93
定格光束(Lm)
20
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
全配光タイプ(拡散)
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13329175
LGW46146ALE1
アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
¥37,500
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
13329184
LGW46146YLE1
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
¥37,500
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください