表札灯

表札灯 - Panasonic(パナソニック)表札灯 - Panasonic(パナソニック)表札灯 - Panasonic(パナソニック)表札灯 - Panasonic(パナソニック)表札灯 - Panasonic(パナソニック)表札灯 - Panasonic(パナソニック)

出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。

幅(mm)175質量(kg)0.5高さ(mm)77消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)22.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)45演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)50取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329200LGW46151LE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)
39,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329209LGW46152LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)
39,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329218LGW46153LE1アルミダイカスト(オフブラック)
39,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする