ホームアーキ ラインペンダント 美ルック

ホームアーキ ラインペンダント 美ルック - Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
空間に浮遊するスリムなラインペンダント。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
シームレスな光で、テーブル面をしっかり明るく。
フランジの形状を工夫。梁をかわして設置が可能。

用途吹き抜け用長さ(mm)1224幅(mm)35質量(kg)2.9ホワイト取付直付高さ(mm)62タイプL1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)23全高(mm)調整可能:2500~3000制御位相制御式:2線式材質(カバー)ポリカーボネートカバー(乳白)付ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)45まで取付可能配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329909LGB17175LB15000昼白色92.62130
79,000
取扱い終了
代替品有
13329918LGB17176LB13500温白色90.42080
79,000
取扱い終了
代替品有
13329927LGB17177LB12700電球色82.61900
79,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13329909LGB17175LB117255930SLB17175LB1LGB17175LB1 ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック) 17255930ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプPanasonic(パナソニック)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329918LGB17176LB117255939SLB17176LB1LGB17176LB1 ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック) 17255939ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプPanasonic(パナソニック)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329927LGB17177LB117255948SLB17177LB1LGB17177LB1 ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック) 17255948ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプPanasonic(パナソニック)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする