Panasonic(パナソニック)
吹き抜け灯
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
幅(mm)
Φ577
質量(kg)
7.7
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
直付タイプ
高さ(mm)
246
材質(本体)
クローム仕上
タイプ
天井吊下型
電圧(V)
100
消費電力(W)
44.4
全高(mm)
調整可能:2000~3000
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:80
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.768
明るさ
60形電球6灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
4275
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
傾斜天井取付角度(°)
55まで取付可能
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330137
LGB19680K
¥
196,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください