Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
幅(mm)
185
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
185
タイプ
段調光省エネ型
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.11
色(本体)
プラスチック:プラチナメタリック
光色
昼白色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
機能
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330234
LSEWC4054KLE1
0.7
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
53.8
382
¥31,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13330250
LSEWC4055KLE1
0.6
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
46.3
329
¥31,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください