Panasonic(パナソニック)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)
207.5×66.0×55.3
タイプ
マルチマネージャーExタイプ
長さ(m)
配線:100
シリーズ
WiLIA無線調光シリーズ
最大接続台数
50台
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
起動様式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330374
NK51115
LJ・LZ用
¥
39,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13330390
NK51116
LR・LA・LT用
¥
39,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13330399
NK51117
LI用
¥
39,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13330408
NK51118
LD用
¥
39,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください