Panasonic(パナソニック)
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 リニューアルリニューアル向け 器具本体【受注生産品】
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)
3.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ
LDL40×1灯用
電圧(V)
100~242
センサー
ひと(熱線)センサ付
ランプ
別売
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)
190×1257
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
93
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※ランプは別売りです。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13336516
NNFS41735LE9
¥
52,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください