スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】

スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。

寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337164FYY26408LA93500106.45110温白色
109,300
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337180FYY26438LA93000103.54970電球色
109,300
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337189FYY26448LA94000108.15190白色
109,300
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337198FYY26458LA95000118.35680昼白色
109,300
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする