スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】

スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)115調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調光範囲調光範囲約25~100%材質(パネル)アクリル内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337268FYY51000JLT95.3単体500079.32460
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337277FYY51001JLT95.5連結左用500079.32460
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337286FYY51002JLT95.3連結中用500079.32460
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337295FYY51003JLT95.5連結右用500079.32460
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337304FYY51010JLT95.3単体400073.52280
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337320FYY51011JLT95.5連結左用400073.52280
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337329FYY51012JLT95.3連結中用400073.52280
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337338FYY51013JLT95.5連結右用400073.52280
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337347FYY51020JLT95.3単体350072.52250
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337356FYY51021JLT95.5連結左用350072.52250
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337365FYY51022JLT95.3連結中用350072.52250
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337374FYY51023JLT95.5連結右用350072.52250
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337390FYY51030JLT95.3単体300070.62190
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337399FYY51031JLT95.5連結左用300070.62190
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337408FYY51032JLT95.3連結中用300070.62190
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337417FYY51033JLT95.5連結右用300070.62190
105,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする