Panasonic(パナソニック)
C-Slim 単色カラータイプ エンド用灯具(送り用コネクタなし)【受注生産品】
取付
壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)
ポリカーボネート(ホワイト)
タイプ
高出力型
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%連続調光型
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※従来のRGBカラーパイプ付蛍光灯器具とは明るさ・光色が異なります。あらかじめご了承ください。
※混色での使用時は、照射面の色ムラが目立つ場合があります。色ムラの目立ちにくいLEDカラー演出照明器具をおすすめします。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※消灯まで時間のかかる場合がありますが、品質上問題ありません。
※バーコードの読取感度が鈍くなる場合があります。読取距離を近づけるなど対策を講じてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13338695
NNF06086LJ9
0.8
L600タイプ
9
44.4
40000時間(高速維持率80%)
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
13338704
NNF06087LJ9
0.8
L600タイプ
9
84
40000時間(高速維持率80%)
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
13338720
NNF06088LJ9
0.8
L600タイプ
9
22.2
40000時間(高速維持率65%)
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
13338729
NNF12086LJ9
1.4
L1200タイプ
17
47
40000時間(高速維持率80%)
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
13338738
NNF12087LJ9
1.4
L1200タイプ
17
93.3
40000時間(高速維持率80%)
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
13338747
NNF12088LJ9
1.4
L1200タイプ
17
25
40000時間(高速維持率65%)
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください