C-Slim 単色カラータイプ エンド用灯具(送り用コネクタなし)【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13338704 品番NNF06087LJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 取付壁直付・据置・天井直付兼用型 サイズL600タイプ 材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト) タイプ高出力型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)9 定格出力約10〜100%連続調光型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)84 光源寿命40000時間(高速維持率80%) 光束(Lm)840 光色緑色 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※従来のRGBカラーパイプ付蛍光灯器具とは明るさ・光色が異なります。あらかじめご了承ください。
※混色での使用時は、照射面の色ムラが目立つ場合があります。色ムラの目立ちにくいLEDカラー演出照明器具をおすすめします。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※消灯まで時間のかかる場合がありますが、品質上問題ありません。
※バーコードの読取感度が鈍くなる場合があります。読取距離を近づけるなど対策を講じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする