LED高演色スポットライト【受注生産品】

LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。

用途
美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※直下近接限度30cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339560NNQ32076Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)400048.612白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339569NNQ32076Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)400048.612白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339578NNQ32077Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)350048.312温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339587NNQ32077Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)350048.312温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339596NNQ32079Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)270044.812電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339605NNQ32079Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)270044.812電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339614NNQ32086Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)40005722白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339630NNQ32086Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)40005722白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339639NNQ32087Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)350055.922温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339648NNQ32087Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)350055.922温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339657NNQ32089Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)270051.922電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339666NNQ32089Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)270051.922電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339675NNQ32096Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)400057.539白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339684NNQ32096Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)400057.539白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339700NNQ32097Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)350056.539温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339709NNQ32097Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)350056.539温白色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339718NNQ32099Bブラック(ブラックつや消し仕上げ)270052.439電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13339727NNQ32099Wホワイト(クールホワイトつや消し仕上げ)270052.439電球色
55,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする