Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ
250形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
39.5
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
光源色
昼光色~電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
82~92
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内容量
1台
注意
※枠ユニット別売
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
調光方式
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340585
NTS53920DK9
(白色(4000K)時)58.2
16
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)2300
中角
¥69,300
¥
33,980
¥37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
13340594
NTS53920RK9
(白色(4000K)時)58.2
16
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)2300
中角
¥66,300
¥
31,980
¥35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
13340610
NTS53930DK9
(白色(4000K)時)68.2
35
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)2695
広角
¥69,300
¥
33,980
¥37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
13340619
NTS53930RK9
(白色(4000K)時)68.2
35
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)2695
広角
¥66,300
¥
31,980
¥35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください