スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色昼光色~電球色
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)82~92
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。