LEDスポットライト

LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)

ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。

用途100V配線ダクト用質量(kg)0.5ブラック取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)8.1首振角度(°)90色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさJ12V50形(35W)器具相当直下近接限度(cm)30調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13343060NNN02073BLG1104.919850中角18°
22,700
取扱い終了
代替品有
13343069NNN02083BLG199.333805広角30°
22,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13343060NNN02073BLG106614941NSN01524BLG1NNN02073BLG1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614941スポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13343069NNN02083BLG106614950NSN01534BLG1NNN02083BLG1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614950スポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする