Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途
100V配線ダクト用
種別
演色性:彩光色
色
ブラック
取付
天井面取付専用
電圧(V)
100
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
HID70形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
タイプ
400形(一般タイプ)
400形(透過セードタイプ)
550形(一般タイプ)
550形(透過セードタイプ)
消費電力(W)
34.2
45.5
光束(Lm)
選択してください
(定格)3215
(定格)3295
(定格)3315
(定格)3940
(定格)3945
(定格)4040
(定格)4065
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13343078
NSN07072BLE1
1.2
400形(一般タイプ)
34.2
96.3
(定格)3295
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13343087
NSN07077BLE1
1.3
400形(透過セードタイプ)
34.2
94
(定格)3215
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13343096
NSN07082BLE1
1.2
400形(一般タイプ)
34.2
96.9
(定格)3315
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343105
NSN07087BLE1
1.3
400形(透過セードタイプ)
34.2
94
(定格)3215
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343114
NSN08381BKLE1
2.4
550形(一般タイプ)
45.5
88.7
(定格)4040
¥
65,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343130
NSN08382BKLE1
2.4
550形(一般タイプ)
45.5
89.3
(定格)4065
¥
65,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343139
NSN08481BKLE1
2.5
550形(透過セードタイプ)
45.5
86.7
(定格)3945
¥
65,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343148
NSN08482BKLE1
2.5
550形(透過セードタイプ)
45.5
86.5
(定格)3940
¥
65,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください