Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途
100V配線ダクト用
取付
天井面取付専用
電圧(V)
100
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
演色性:彩光色
直下近接限度(cm)
30
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
タイプ
250形(一般タイプ)
250形(透過セードタイプ)
400形(一般タイプ)
400形(透過セードタイプ)
消費電力(W)
22.4
34.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13343157
NSN07073WLE1
1.2
ホワイト
400形(一般タイプ)
34.2
76.6
¥
56,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13343166
NSN07078WLE1
1.3
ホワイト
400形(透過セードタイプ)
34.2
74.2
¥
56,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343175
NSN07083WLE1
1.2
ホワイト
400形(一般タイプ)
34.2
76.4
¥
56,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343184
NSN07088WLE1
1.3
ホワイト
400形(透過セードタイプ)
34.2
72.9
¥
56,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343200
NSN05073BLE1
1.2
ブラック
250形(一般タイプ)
22.4
74.5
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343209
NSN05078BLE1
1.3
ブラック
250形(透過セードタイプ)
22.4
72.9
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343218
NSN05083BLE1
1.2
ブラック
250形(一般タイプ)
22.4
73.4
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343227
NSN05088BLE1
1.3
ブラック
250形(透過セードタイプ)
22.4
72
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください