小型シーリングライト

小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮

用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13343595NCN18300SLE1ホワイト100形8.85000139.7
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343604NCN18300WLE1ホワイト100形8.85000136.9
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343620NCN18301SLE1ホワイト100形8.84000139.2
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343629NCN18301WLE1ホワイト100形8.84000136.3
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343638NCN18302SLE1ホワイト100形8.83500136.9
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343647NCN18302WLE1ホワイト100形8.83500134
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343656NCN18303SLE1ホワイト100形8.83000132.3
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343665NCN18303WLE1ホワイト100形8.83000130.1
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343674NCN18310SLE1ブラック100形8.85000139.7
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343690NCN18311SLE1ブラック100形8.84000139.2
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343699NCN18312SLE1ブラック100形8.83500136.9
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343708NCN18313SLE1ブラック100形8.83000132.3
39,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343717NCN19300SLE1ホワイト150形12.45000136.2
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343726NCN19300WLE1ホワイト150形12.45000134.6
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343735NCN19301SLE1ホワイト150形12.44000135.4
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343744NCN19301WLE1ホワイト150形12.44000133.8
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343760NCN19302SLE1ホワイト150形12.43500133
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343769NCN19302WLE1ホワイト150形12.43500131.8
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343778NCN19303SLE1ホワイト150形12.43000129
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343787NCN19303WLE1ホワイト150形12.43000127.8
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343796NCN19310SLE1ブラック150形12.45000136.2
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343805NCN19311SLE1ブラック150形12.44000135.4
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343814NCN19312SLE1ブラック150形12.43500133
40,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343830NCN19313SLE1ブラック150形12.43000129
40,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343839NCN29300SLE1ホワイト200形16.85000125.2
42,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343848NCN29300WLE1ホワイト200形16.85000123.8
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343857NCN29301SLE1ホワイト200形16.84000124.4
42,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343866NCN29301WLE1ホワイト200形16.84000123.2
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343875NCN29302SLE1ホワイト200形16.83500122.3
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343884NCN29302WLE1ホワイト200形16.83500121.1
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343900NCN29303SLE1ホワイト200形16.83000118.7
42,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343909NCN29303WLE1ホワイト200形16.83000117.2
42,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343918NCN29310SLE1ブラック200形16.85000125.2
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343927NCN29311SLE1ブラック200形16.84000124.4
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343936NCN29312SLE1ブラック200形16.83500122.3
42,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343945NCN29313SLE1ブラック200形16.83000118.7
42,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする