曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全104種類を絞り込む
色温度(K)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13346684NDN88300S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):115.9無線調光WiLIA(約5~100%):115.0
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346700NDN88301S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):115.2無線調光WiLIA(約5~100%):114.4
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346709NDN88302S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):113.3無線調光WiLIA(約5~100%):112.5
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346718NDN88303S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):109.9無線調光WiLIA(約5~100%):109.2
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346727NDN88305S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):124.8無線調光WiLIA(約5~100%):123.9
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346736NDN88306S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):124.1無線調光WiLIA(約5~100%):123.2
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346745NDN88307S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):122.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.2
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346754NDN88308S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):118.3無線調光WiLIA(約5~100%):117.5
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346770NDN88800S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.5無線調光WiLIA(約5~100%):141.5
60,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346779NDN88801S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):141.7無線調光WiLIA(約5~100%):140.7
60,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346788NDN88802S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):139.3無線調光WiLIA(約5~100%):138.4
60,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346797NDN88803S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):134.2
60,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346806NDN88805S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.1無線調光WiLIA(約5~100%):142.1
60,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346815NDN88806S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.3無線調光WiLIA(約5~100%):141.3
60,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346824NDN88807S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):139.9無線調光WiLIA(約5~100%):138.9
60,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346840NDN88808S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):135.6無線調光WiLIA(約5~100%):134.7
60,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346849NDN88900S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.5無線調光WiLIA(約5~100%):142.5
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346858NDN88901S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.7無線調光WiLIA(約5~100%):141.7
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346867NDN88902S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):140.3無線調光WiLIA(約5~100%):139.3
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346876NDN88903S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):136.2無線調光WiLIA(約5~100%):135.2
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346885NDN88905S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):144.0無線調光WiLIA(約5~100%):143.0
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346894NDN88906S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.2無線調光WiLIA(約5~100%):142.2
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346910NDN88907S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):140.9無線調光WiLIA(約5~100%):139.9
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346919NDN88908S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):136.6無線調光WiLIA(約5~100%):135.7
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346928NDN88910S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.7無線調光WiLIA(約5~100%):141.7
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346937NDN88911S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):141.9無線調光WiLIA(約5~100%):140.9
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346946NDN88912S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):139.6無線調光WiLIA(約5~100%):138.6
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346955NDN88913S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):135.4無線調光WiLIA(約5~100%):134.4
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346964NDN88915S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.2無線調光WiLIA(約5~100%):142.2
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346980NDN88916S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.4無線調光WiLIA(約5~100%):141.4
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346989NDN88917S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):140.1無線調光WiLIA(約5~100%):139.1
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346998NDN88918S750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):135.9無線調光WiLIA(約5~100%):135.0
62,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347007NDN68800S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.4無線調光WiLIA(約5~100%):139.3
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347016NDN68801S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):140.7無線調光WiLIA(約5~100%):138.6
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347025NDN68802S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.3無線調光WiLIA(約5~100%):136.2
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347034NDN68803S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.1無線調光WiLIA(約5~100%):132.1
49,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347050NDN68805S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.9無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347059NDN68806S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):136.1
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347068NDN68807S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):135.9無線調光WiLIA(約5~100%):133.8
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347077NDN68808S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):131.8無線調光WiLIA(約5~100%):129.8
49,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347086NDN68900S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):142.2無線調光WiLIA(約5~100%):140.1
51,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347095NDN68901S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.3無線調光WiLIA(約5~100%):139.2
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347104NDN68902S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):139.0無線調光WiLIA(約5~100%):137.0
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347120NDN68903S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.8無線調光WiLIA(約5~100%):132.8
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347129NDN68905S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):139.7無線調光WiLIA(約5~100%):137.6
51,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347138NDN68906S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.9無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
51,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347147NDN68907S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):136.6無線調光WiLIA(約5~100%):134.6
51,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13347156NDN68908S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):1324.4無線調光WiLIA(約5~100%):1305
51,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13346368NDN97620SK1500形111.35000電源ユニット:A99106.1
99,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13346377NDN97621SK1500形111.34000電源ユニット:A99105.2
99,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13346368NDN97620SK65470486NDN97620SZNDN97620SK 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65470486天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13346377NDN97621SK65470495NDN97621SZNDN97621SK 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65470495天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする