曜日別特売
NDN88300S LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13346684

LEDダウンライト 本体NDN88300S

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色など104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
昼白色
注文コード
13346684
品番
NDN88300S
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ
750形
消費電力(W)
非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0
色温度(K)
5000
識別記号
電源ユニット:A20
エネルギー消費効率(Lm/W)
非調光・調光(約1~100%):115.9無線調光WiLIA(約5~100%):115.0
電圧(V)
100~242
角度(°)
光源遮光:15
ランプの種類
LED
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
光色
昼白色
明るさ
コンパクト蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
50
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
定格光束(lm)
非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6560
配光タイプ
広角
電源ユニット
別売
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする