LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全16種類を絞り込む
色温度(K)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13349965NDN68360S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):114.7無線調光WiLIA(約5~100%):113.0
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349974NDN68361S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):113.8無線調光WiLIA(約5~100%):112.1
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349990NDN68362S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):109.7無線調光WiLIA(約5~100%):108.1
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349999NDN68363S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):106.2無線調光WiLIA(約5~100%):104.6
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350008NDN68365S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):112.6無線調光WiLIA(約5~100%):111.0
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350017NDN68366S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):111.9無線調光WiLIA(約5~100%):110.2
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350026NDN68367S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):107.8無線調光WiLIA(約5~100%):106.2
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350035NDN68368S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):104.3無線調光WiLIA(約5~100%):102.7
53,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350044NDN48360S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):114.7無線調光WiLIA(約5~100%):111.3
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350060NDN48361S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):114.0無線調光WiLIA(約5~100%):110.6
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350069NDN48362S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):109.9無線調光WiLIA(約5~100%):106.6
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350078NDN48363S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):106.3無線調光WiLIA(約5~100%):103.1
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350087NDN48365S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):112.8無線調光WiLIA(約5~100%):109.5
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350096NDN48366S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):112.0無線調光WiLIA(約5~100%):108.6
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350105NDN48367S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):107.9無線調光WiLIA(約5~100%):104.6
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350114NDN48368S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):104.4無線調光WiLIA(約5~100%):101.3
34,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする