Panasonic(パナソニック)
LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※灯具のみの販売です。ポール別売。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
6.7
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351819
NNY22408ZLE9
ポール径Φ135タイプ
100~242
10
524
5000
¥
59,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
13351828
NNY22409ZLE9
ポール径Φ135タイプ
100~242
10
452
3000
¥
59,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
13351837
NYT2001NLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
820
5000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
13351846
NYT2001RLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
680
3000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
13351864
NYT2004RLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
470
3000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
13351880
NYT2007NKLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
605
5000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
13351889
NYT2007RKLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
495
3000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
13351855
NYT2004NLE1
ポール径Φ100タイプ
100
6.7
570
5000
¥
55,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください