Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト【受注生産品】
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)
100~242
ランプの種類
LED
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354305
NDNN57711KLZ9
5.4
750形
59.1
4000
126.9
¥
126,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13354314
NDNN57911LZ9
5.4
1000形
77.8
4000
122.4
¥
165,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13354296
NDNN56313KLZ9
5.5
350形
30.7
3000
118.5
¥
58,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください