Panasonic(パナソニック)
小型シーリングライト
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
取付
天井直付型
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
40
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
銀色鏡面:プラスチック
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
8.8
12.4
16.8
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
光色
昼白色
温白色
白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354445
NCN14300SLE1
100形
8.8
5000
139.7
昼白色
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
13354470
NCN14302SLE1
100形
8.8
3500
136.9
温白色
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354479
NCN14303SLE1
100形
8.8
3000
132.3
電球色
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
13354488
NCN15300SLE1
150形
12.4
5000
136.2
昼白色
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354497
NCN15301SLE1
150形
12.4
4000
135.4
白色
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354506
NCN15302SLE1
150形
12.4
3500
133
温白色
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354515
NCN15303SLE1
150形
12.4
3000
129
電球色
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354524
NCN25300SLE1
200形
16.8
5000
125.2
昼白色
¥
42,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354540
NCN25301SLE1
200形
16.8
4000
124.4
白色
¥
42,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354549
NCN25302SLE1
200形
16.8
3500
122.3
温白色
¥
42,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354558
NCN25303SLE1
200形
16.8
3000
118.7
電球色
¥
42,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13354454
NCN14301SLE1
100形
8.8
4000
139.2
白色
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください