軒下用LEDソケッタブルシーリングライト 本体

軒下用LEDソケッタブルシーリングライト 本体 - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDソケッタブルシーリングライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

電球のように手軽に換えられるあかり。高さ約10cmの薄型軒下用シーリングライト。

用途軒下用質量(kg)1.0ブラック取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造防雨型ランプの種類LEDソケッタブル直下近接限度(cm)10調光の可否不可材質(パネル)アクリル(透明つや消し)内容量1台
注意
※ソケッタブル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13355757NNN54540B
35,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする