Panasonic(パナソニック)
街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様
上方光束比:0~2.5
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
機能
タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
85(彩光色)
色(グローブ)
透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357166
NNY22513LF9
13.7
30
1850
5000
61.6
¥376,000
¥
229,800
¥252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13357175
NNY22514LF9
13.7
30
1650
3000
55
¥376,000
¥
229,800
¥252,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357184
NNY22523LF9
13.7
58
4000
5000
68.9
¥445,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13357200
NNY22524LF9
13.7
58
3550
3000
61.2
¥445,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357209
NNY22544LF9
10.9
30
1900
3000
63.3
¥348,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357218
NNY22554LF9
10.9
58
3800
3000
65.5
¥419,000
¥
269,800
¥296,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357227
NNY22574LF9
10.9
30
1850
3000
61.6
¥348,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357236
NNY22584LF9
10.9
58
3750
3000
64.6
¥419,000
¥
269,800
¥296,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください