曜日別特売

スマートアーキ ローポールライト

スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライト - Panasonic(パナソニック)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13359178YYY80282LE14.3低Wタイプ180400050
97,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359187YYY80284LE14.3低Wタイプ170300047.2
97,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13359196YYY80582LE14.4高Wタイプ520400045.2
107,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13359205YYY80584LE14.4高Wタイプ495300043
107,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする