曜日別特売

スマートアーキ アッパーライト【受注生産品】

スマートアーキ アッパーライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。

質量(kg)2.2地中埋込型材質(本体)ステンレス種類ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93電圧(V)100消費電力(W)7構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23ランプの種類LED材質(枠)ステンレス(ヘアライン仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LEDユニット:電源内蔵防水型適合ボックス埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)演色指数(Ra)85調光の可否不可材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)内容量1台
注意
※調光はできません。
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361488YYY66120LE1全方向タイプ3234000白色46.1
143,000
取扱い終了
13361497YYY66124LE1遮光タイプ1554000白色22.1
148,000
取扱い終了
13361506YYY66125LE1遮光タイプ1473000電球色21
148,000
取扱い終了
13361515YYY66140LE1全方向タイプ3564000白色50.8
143,000
取扱い終了
13361524YYY66144LE1遮光タイプ1684000白色24
148,000
取扱い終了
13361540YYY66160LE1ハニカムルーバタイプ594000白色8.4
154,000
取扱い終了
13361549YYY66161LE1ハニカムルーバタイプ563000電球色8
154,000
取扱い終了
13361558YYY66164LE1ハニカムルーバタイプ704000白色10
154,000
取扱い終了
13361567YYY66165LE1ハニカムルーバタイプ663000電球色9.4
154,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする