Panasonic(パナソニック)
アーキライン【受注生産品】
建築物にスマートに組み込めるライン型照明器具。
建築デザインを融合する光の演出におすすめ。
仕様
重耐塩害仕様
電圧(V)
100~242
構造
[本体]防雨型[LED光源部]防まつ型・防塵型[電源部]防浸型・耐塵型
制御
DMX512
保護等級
[本体]IP23[LED光源部]IP54[電源部]IP67
使用環境温度(℃)
操作:-20~35
ランプの種類
LED
光源色
赤緑青白
光源寿命
40000時間
取付方向
屋外:上向き(+-30°)のみ
耐電圧(kV)
6(コモンモード)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13361619
NND26144
6.0
L1200タイプ
53.6
1840
制御:16ch
¥306,000
取扱い終了
13361628
NND26244
3.8
L600タイプ
27.9
840
制御:8ch
¥196,000
取扱い終了
13361637
NND26744
5.8
L1200タイプ
53.6
1940
制御:16ch
¥306,000
取扱い終了
13361646
NND26844
3.7
L600タイプ
27.9
900
制御:8ch
¥196,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください