曜日別特売

グラウンドビームLED投光器【受注生産品】

グラウンドビームLED投光器【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

大幅な軽量化を実現したLED投光器
軽量化により、設置作業の負担を軽減
高い省エネ性能
簡単段調光で均斉度の高いグラウンドが実現
省施工を実現する電源内蔵タイプ
衝撃に強い全面パネルを採用
落下防止ワイヤーを標準装備
寿命末期まで明るさを確保
リニューアルも簡単

仕様重耐塩害仕様材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造(LED光源部・電源部)防噴流型・耐塵型角度(°)施回:左方角90~右向角90保護等級LED光源部・電源部:IP65(結露ボックス除く)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED材質(ハンドル)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ)光色昼白色明るさ水銀灯1000形相当耐電圧(kV)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵照度角上方向90°~下方向60°材質(パネル)全面:ポリカーボネート(透明)内容量1台
注意
※XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)には取り付けできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361777NYS12317KLF211.625135800142.6233
462,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13361786NYS12337KLF211.426740400151.3247
462,000
取扱い終了
返品不可
13361795NYS12347KLF211.026441000155.3245
462,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13361777NYS12317KLF279886015NYS35315LE2NYS12317KLF2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886015LEDモールライト駐車場用 パークビームERPanasonic(パナソニック)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする