押ボタン操作器

押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)内容量1個
注意
※アナログ信号調光操作器には接続できません。
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
※シーン再生としてご使用の場合、シーンマネージャーGメイン操作器または可搬型仕込再生操作器が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
幅(mm)
材質(プレート)
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361890NQ77092WZシーン再生用、作業灯ON/OFF操作用、ON/OFFユニット操作用70モダンプレート2個
45,600
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361899NQ77092Zシーン再生用、作業灯ON/OFF操作用、ON/OFFユニット操作用70新金属プレート2個
46,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361908NQ77093WZシーン再生用、ON/OFFユニット操作用70モダンプレート3個
48,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361917NQ77093Zシーン再生用、ON/OFFユニット操作用70新金属プレート3個
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361926NQ77094WZシーン再生用、ON/OFFユニット操作用70モダンプレート4個
50,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361935NQ77094Zシーン再生用、ON/OFFユニット操作用70新金属プレート4個
50,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする