Panasonic(パナソニック)
信号変換制御ボックス
仕様
操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
入力電圧(V)
100/200
表示部
受電、DMX信号受信、出力信号異常
信号形式
DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)
機能
DMX終端抵抗自動設定
接続台数
50台/1系統(最大200台)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13362346
NK39700K
¥
303,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください