曜日別特売

LEDラインボーダーライト

LEDラインボーダーライト - Panasonic(パナソニック)LEDラインボーダーライト - Panasonic(パナソニック)

学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。

付属品連結金具×2質量(kg)10.0仕上げ:ブラック電圧(V)100~242色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83調光率(%)約5~100電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※純直電源でご使用ください。
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13362355NNQ34000KLR9ノーマルタイプ(6900lm)43.1
113,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13362364NNQ34001KLR9ハイパワータイプ(10000lm)56
130,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする