LEDフラットランプ 光色切替タイプ

LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプ - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ拡散内容量1個
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363825LLD20001SCQ1-0.0985.1電球色:2700、温白色:3500104.1(固有エネルギー消費効率 電球色:106.8)
8,6003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13363834LLD20002SCQ1-0.0985.1電球色:2700、昼白色:5000104.1(固有エネルギー消費効率 電球色:106.8)
8,6003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363850LLD20004SCQ1-0.0985.1温白色:3500、昼白色:5000104.1(固有エネルギー消費効率 温白色:106.8)
8,6003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363859LLD40001SCQ1-0.18.2電球色:2700、温白色:3500103(固有エネルギー消費効率 電球色:104.8)
11,2004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363868LLD40002SCQ1-0.18.2電球色:2700、昼白色:5000103(固有エネルギー消費効率 電球色:104.8)
11,2004,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363877LLD40004SCQ1-0.18.2温白色:3500、昼白色:5000103(固有エネルギー消費効率 温白色:104.8)
11,2004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62012706LLD40004SCQ1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.18.2温白色:3500、昼白色:5000103(固有エネルギー消費効率 温白色:104.8)
9,7003,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする